Rulment cu bile SKF 6206-RS1/C3W64F, Diametrul exterior: 62 mm | Lățime: 16 mm | Diametrul interior: 30 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6206-RS1/C3W64F
Rubix:d1255251
Producator:129978
EAN:7316571545639

Detalii produs : 6206-RS1/C3W64F SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6206-RS1/C3W64F
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 194 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 16 mm |
| Focă | o garnitură de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 62.. |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
