Rulment cu bile SKF 6214/C4S1VK176, Diametrul exterior: 125 mm | Lățime: 24 mm | Diametrul interior: 70 mm

Rulmenți rigizi cu bile

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:6214/C4S1VK176
Rubix:d1282571
Producator:202340
EAN:7316572262603
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior70 mm
Diametrul exterior125 mm
Lățime24 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6214/C4S1VK176 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6214/C4S1VK176


Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1063,6 g
Diametrul interior70 mm
Diametrul exterior125 mm
Lățime24 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluic4
Serie62..
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.