Rulment cu bile SKF 6219-2Z/C3W64, Diametrul exterior: 170 mm | Lățime: 32 mm | Diametrul interior: 95 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6219-2Z/C3W64
Rubix:d1269236
Producator:132479
EAN:7316571573755

Detalii produs : 6219-2Z/C3W64 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6219-2Z/C3W64
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2688,4 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 95 mm |
| Diametrul exterior | 170 mm |
| Lățime | 32 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 62.. |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
