Rulment cu bile SKF 6302-RS1/MTVK016, Diametrul exterior: 42 mm | Lățime: 13 mm | Diametrul interior: 15 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6302-RS1/MTVK016
Rubix:d1259410
Producator:160635
EAN:7316571790800

Detalii produs : 6302-RS1/MTVK016 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6302-RS1/MTVK016
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 83 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 15 mm |
| Diametrul exterior | 42 mm |
| Lățime | 13 mm |
| Focă | o garnitură de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 6302 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
