Rulment cu bile SKF 6303-2RSH/GJN, Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 14 mm | Diametrul interior: 17 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6303-2RSH/GJN
Rubix:d1292734
Producator:190155
EAN:7316572114568

Detalii produs : 6303-2RSH/GJN SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6303-2RSH/GJN
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 111,7 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 17 mm |
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 14 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 6303 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere