Rulment cu bile SKF 6304/W64F, Diametrul exterior: 52 mm | Lățime: 15 mm | Diametrul interior: 20 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6304/W64F
Rubix:d1254543
Producator:195072
EAN:7316572173435

Detalii produs : 6304/W64F SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6304/W64F
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 139 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 20 mm |
| Diametrul exterior | 52 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 6304 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
