Rulment cu bile SKF 6305/C3W64, Diametrul exterior: 62 mm | Lățime: 17 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6305/C3W64
Rubix:d1264578
Producator:113340
EAN:7316571363691

Detalii produs : 6305/C3W64 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6305/C3W64
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 218 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 17 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 6305 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
