Rulment cu bile SKF 6314-2RS1/DBGA, Diametrul exterior: 150 mm | Lățime: 70 mm | Diametrul interior: 70 mm

Rulmenți rigizi cu bile

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:6314-2RS1/DBGA
Rubix:d731423
Producator:94795
EAN:7316570796681
SKF DEEP GROOVE BALL BEARING SINGLE ROW 6314-2RS1/DBGA

rezumat tehnic

Diametrul interior70 mm
Diametrul exterior150 mm
Lățime70 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6314-2RS1/DBGA SKF - 6314-2RS1/DBGA SKF


Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate5166 g
Diametrul interior70 mm
Diametrul exterior150 mm
Lățime70 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie6314
Cușcăoțel
Limitați viteza3000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r68000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr111000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.