Rulment cu bile SKF W 6001-RS1/W64VU133, Diametrul exterior: 28 mm | Lățime: 8 mm | Diametrul interior: 12 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:W 6001-RS1/W64VU133
Rubix:d1285644
Producator:222822

Detalii produs : W 6001-RS1/W64VU133 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF W 6001-RS1/W64VU133
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 21,1 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 12 mm |
| Diametrul exterior | 28 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Focă | o garnitură de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | w |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
