Rulment cu bile SKF 6001/HR11TN, Diametrul exterior: 28 mm | Lățime: 8 mm | Diametrul interior: 12 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6001/HR11TN
Rubix:d1296307




Detalii produs : 6001/HR11TN SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6001/HR11TN
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7,1 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 12 mm |
| Diametrul exterior | 28 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 6001 |
| Cușcă | poliamidă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
