Rulment cu bile SKF 16009/PAB4L, Diametrul exterior: 75 mm | Lățime: 10 mm | Diametrul interior: 45 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:16009/PAB4L
Rubix:d1276485
EAN:7316574092789

Detalii produs : 16009/PAB4L SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 16009/PAB4L
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 166 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 45 mm |
| Diametrul exterior | 75 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 160 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
