Rulment cu bile SKF 6006-2RS1/C3HMTF7, Diametrul exterior: 55 mm | Lățime: 13 mm | Diametrul interior: 30 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6006-2RS1/C3HMTF7
Rubix:d1262889
EAN:7316572517758

Detalii produs : 6006-2RS1/C3HMTF7 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6006-2RS1/C3HMTF7
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Puncte forte
- Integrated sealing extends the service life of the bearings
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high rotational speeds
- Accommodates radial and axial loads in both directions
- Low maintenance requirements
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high rotational speeds
- Accommodates radial and axial loads in both directions
- Low maintenance requirements
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 118 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 55 mm |
| Lățime | 13 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 6006 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
