Rulment cu bile SKF 6009-2Z/HC5C3VT397F1, Diametrul exterior: 75 mm | Lățime: 16 mm | Diametrul interior: 45 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6009-2Z/HC5C3VT397F1
Rubix:d1297416
EAN:7316574216154

Detalii produs : 6009-2Z/HC5C3VT397F1 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6009-2Z/HC5C3VT397F1
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 224,1 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 45 mm |
| Diametrul exterior | 75 mm |
| Lățime | 16 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 6009 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
