Rulment cu bile SKF 6010-2RS1/LHT55, Diametrul exterior: 80 mm | Lățime: 16 mm | Diametrul interior: 50 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6010-2RS1/LHT55
Rubix:d1285976
EAN:7316570379648

Detalii produs : 6010-2RS1/LHT55 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6010-2RS1/LHT55
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 261 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 50 mm |
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 16 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 6010 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
