Rulment cu bile SKF 6011 JEM, Diametrul exterior: 90 mm | Lățime: 18 mm | Diametrul interior: 55 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6011 JEM
Rubix:d1307563
EAN:7316576680816

Detalii produs : 6011 JEM SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6011 JEM
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 380,4 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 55 mm |
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 18 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 60 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
