Rulment cu bile SKF 6012-2RS1/C3HT, Diametrul exterior: 95 mm | Lățime: 18 mm | Diametrul interior: 60 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6012-2RS1/C3HT
Rubix:d1256083
EAN:7316570107838

Detalii produs : 6012-2RS1/C3HT SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6012-2RS1/C3HT
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 414 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 60 mm |
| Diametrul exterior | 95 mm |
| Lățime | 18 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 60 |
| Cușcă | oțel |
| Viteza de referință | 15000 rpm |
| Limitați viteza | 4300 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 23200 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 30700 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
