Rulment cu bile SKF 6012-RS1/C3, Diametrul exterior: 95 mm | Lățime: 18 mm | Diametrul interior: 60 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6012-RS1/C3
Rubix:d1268623
EAN:7316572152300

Detalii produs : 6012-RS1/C3 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6012-RS1/C3
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 420 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 60 mm |
| Diametrul exterior | 95 mm |
| Lățime | 18 mm |
| Focă | o garnitură de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 6012 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
