Rulment cu bile SKF 6015 NRJEM, Diametrul exterior: 115 mm | Lățime: 20 mm | Diametrul interior: 75 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6015 NRJEM
Rubix:d1290511
EAN:7316576680953

Detalii produs : 6015 NRJEM SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6015 NRJEM
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 600 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 75 mm |
| Diametrul exterior | 115 mm |
| Lățime | 20 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 60 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
