Rulment cu bile SKF 61900-Z, Diametrul exterior: 22 mm | Lățime: 6 mm | Diametrul interior: 10 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:61900-Z
Rubix:d1301340
EAN:7316572321867

Detalii produs : 61900-Z SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 61900-Z
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 9,1 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 10 mm |
| Diametrul exterior | 22 mm |
| Lățime | 6 mm |
| Focă | un scut metalic |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 619.. |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
