Rulment cu bile SKF 61906-2RS1/VM105, Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 9 mm | Diametrul interior: 30 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:61906-2RS1/VM105
Rubix:d1301341
EAN:7316571735313

Detalii produs : 61906-2RS1/VM105 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 61906-2RS1/VM105
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 48,8 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 9 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 619 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
