Rulment cu bile SKF 6200-RS1/C3MTF9, Diametrul exterior: 30 mm | Lățime: 9 mm | Diametrul interior: 10 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6200-RS1/C3MTF9
Rubix:d1265904
EAN:7316575846695

Detalii produs : 6200-RS1/C3MTF9 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6200-RS1/C3MTF9
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 32,8 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 10 mm |
| Diametrul exterior | 30 mm |
| Lățime | 9 mm |
| Focă | o garnitură de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 6200 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
