Rulment cu bile SKF 6201-2RS1/C3LLHT23, Diametrul exterior: 32 mm | Lățime: 10 mm | Diametrul interior: 12 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6201-2RS1/C3LLHT23
Rubix:d1291043
EAN:7316575846824

Detalii produs : 6201-2RS1/C3LLHT23 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6201-2RS1/C3LLHT23
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 37,5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 12 mm |
| Diametrul exterior | 32 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 6201 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
