Rulment cu bile SKF 6203-2RS1/C3GJNVP101, Diametrul exterior: 40 mm | Lățime: 12 mm | Diametrul interior: 17 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6203-2RS1/C3GJNVP101
Rubix:d1254248
EAN:7316575033446

Detalii produs : 6203-2RS1/C3GJNVP101 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6203-2RS1/C3GJNVP101
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 66,9 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 17 mm |
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 6203 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
