Rulment cu bile SKF 6204-2RSHNR/W64, Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 14 mm | Diametrul interior: 20 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6204-2RSHNR/W64
Rubix:d1317541
EAN:7316574652921

Detalii produs : 6204-2RSHNR/W64 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6204-2RSHNR/W64
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 110 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 20 mm |
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 14 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 6204 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
