Rulment cu bile SKF 6209 TN9W/C4HS0, Diametrul exterior: 85 mm | Lățime: 19 mm | Diametrul interior: 45 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6209 TN9W/C4HS0
Rubix:d734826
EAN:7316574068531

Detalii produs : 6209 TN9W/C4HS0 SKF - 6209 TN9W/C4HS0 SKF
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 400 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 45 mm |
| Diametrul exterior | 85 mm |
| Lățime | 19 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Serie | 6209 |
| Cușcă | poliamidă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
