Rulment cu bile SKF 6210-2Z/C3LHT55, Diametrul exterior: 90 mm | Lățime: 20 mm | Diametrul interior: 50 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6210-2Z/C3LHT55
Rubix:d1258730
EAN:7316571793078

Detalii produs : 6210-2Z/C3LHT55 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6210-2Z/C3LHT55
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 466,2 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 50 mm |
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 20 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 6210 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
