Rulment cu bile SKF 6212 ZJEM, Diametrul exterior: 110 mm | Lățime: 22 mm | Diametrul interior: 60 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6212 ZJEM
Rubix:d1266914
EAN:7316576681424

Detalii produs : 6212 ZJEM SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6212 ZJEM
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 796,3 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 60 mm |
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 22 mm |
| Focă | un scut metalic |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 62 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
