Rulment cu bile SKF 6217 TC/C782, Diametrul exterior: 150 mm | Lățime: 28 mm | Diametrul interior: 85 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6217 TC/C782
Rubix:d1257694
EAN:7316576606588

Detalii produs : 6217 TC/C782 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6217 TC/C782
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1800 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 85 mm |
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Lățime | 28 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 6217 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
