Rulment cu bile SKF 6222 M/C4VK121, Diametrul exterior: 200 mm | Lățime: 38 mm | Diametrul interior: 110 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6222 M/C4VK121
Rubix:d1305525
EAN:7316570501278

Detalii produs : 6222 M/C4VK121 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6222 M/C4VK121
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5294,4 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 110 mm |
| Diametrul exterior | 200 mm |
| Lățime | 38 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Serie | 6222 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
