Rulment cu bile SKF 6300-2Z/C3WT, Diametrul exterior: 35 mm | Lățime: 11 mm | Diametrul interior: 10 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6300-2Z/C3WT
Rubix:d1305527
EAN:7316572115176

Detalii produs : 6300-2Z/C3WT SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6300-2Z/C3WT
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 53,5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 10 mm |
| Diametrul exterior | 35 mm |
| Lățime | 11 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 6300 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
