Rulment cu bile SKF 63007-2RS1/C3LTVT210, Diametrul exterior: 62 mm | Lățime: 20 mm | Diametrul interior: 35 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:63007-2RS1/C3LTVT210
Rubix:d1316205
EAN:7316571903187

Detalii produs : 63007-2RS1/C3LTVT210 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 63007-2RS1/C3LTVT210
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 222 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 35 mm |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 20 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 60 |
| Cușcă | oțel |
| Viteza de referință | 24000 rpm |
| Limitați viteza | 7000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 10200 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 13800 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
