Rulment cu bile SKF 63010-2RS1/VT399, Diametrul exterior: 80 mm | Lățime: 23 mm | Diametrul interior: 50 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:63010-2RS1/VT399
Rubix:d1297436
EAN:7316572283400

Detalii produs : 63010-2RS1/VT399 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 63010-2RS1/VT399
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 380 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 50 mm |
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 23 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 63010 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
