Rulment cu bile SKF 6301-2RSH/C3VC5131, Diametrul exterior: 37 mm | Lățime: 12 mm | Diametrul interior: 12 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6301-2RSH/C3VC5131
Rubix:d1293122
EAN:7316574611652

Detalii produs : 6301-2RSH/C3VC5131 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6301-2RSH/C3VC5131
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 60 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 12 mm |
| Diametrul exterior | 37 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 6301 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
