Rulment cu bile SKF 6307-RS2, Diametrul exterior: 80 mm | Lățime: 21 mm | Diametrul interior: 35 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6307-RS2
Rubix:d1309461
EAN:7316573416395

Detalii produs : 6307-RS2 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6307-RS2
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 448 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 35 mm |
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 21 mm |
| Focă | o garnitură de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 6307 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
