Rulment cu bile SKF 6308-2RS1/HT51F9, Diametrul exterior: 90 mm | Lățime: 23 mm | Diametrul interior: 40 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6308-2RS1/HT51F9
Rubix:d1316574
EAN:7316572343661

Detalii produs : 6308-2RS1/HT51F9 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6308-2RS1/HT51F9
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 635 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 40 mm |
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 23 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 6308 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
