Rulment cu bile SKF 6309-2Z/GEM, Diametrul exterior: 100 mm | Lățime: 25 mm | Diametrul interior: 45 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6309-2Z/GEM
Rubix:d1319659
EAN:7316574183722

Detalii produs : 6309-2Z/GEM SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6309-2Z/GEM
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 850 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 45 mm |
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Lățime | 25 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 6309 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
