Rulment cu bile SKF 6313 M/C3VQ335, Diametrul exterior: 140 mm | Lățime: 33 mm | Diametrul interior: 65 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6313 M/C3VQ335
Rubix:d1291685
EAN:7316574133642

Detalii produs : 6313 M/C3VQ335 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6313 M/C3VQ335
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Puncte forte
- Integrated sealing extends the service life of the bearings
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high rotational speeds
- Accommodation of radial and axial loads in both directions
- Low maintenance requirements
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high rotational speeds
- Accommodation of radial and axial loads in both directions
- Low maintenance requirements
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2491,4 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 65 mm |
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Lățime | 33 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 6313 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
