Rulment cu bile SKF 6315 M/C5HS0VG2211, Diametrul exterior: 160 mm | Lățime: 37 mm | Diametrul interior: 75 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6315 M/C5HS0VG2211
Rubix:d1288186
EAN:7316572153390

Detalii produs : 6315 M/C5HS0VG2211 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6315 M/C5HS0VG2211
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3611 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 75 mm |
| Diametrul exterior | 160 mm |
| Lățime | 37 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c5 |
| Serie | 6315 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
