Rulment cu bile SKF 6318-2RS1/C3GHY, Diametrul exterior: 190 mm | Lățime: 43 mm | Diametrul interior: 90 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6318-2RS1/C3GHY
Rubix:d1307588
EAN:7316574275915

Detalii produs : 6318-2RS1/C3GHY SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6318-2RS1/C3GHY
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4992,9 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 90 mm |
| Diametrul exterior | 190 mm |
| Lățime | 43 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 6318 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
