Rulment cu bile SKF 6322/W64F, Diametrul exterior: 240 mm | Lățime: 50 mm | Diametrul interior: 110 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6322/W64F
Rubix:d1297451
EAN:7316574712540

Detalii produs : 6322/W64F SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6322/W64F
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 9482,2 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 110 mm |
| Diametrul exterior | 240 mm |
| Lățime | 50 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 6322 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
