Rulment cu bile SKF 6012/C3VA210, Diametrul exterior: 95 mm | Lățime: 18 mm | Diametrul interior: 60 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6012/C3VA210
Rubix:d1278288
EAN:7316574127184

Detalii produs : 6012/C3VA210 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6012/C3VA210
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 60 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 95 mm |
| Lățime | 18 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 6012 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
