Rulment cu bile SKF 6302-ZTH, Diametrul exterior: 42 mm | Lățime: 13 mm | Diametrul interior: 15 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6302-ZTH
Rubix:d1275263
Detalii produs : 6302-ZTH SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6302-ZTH
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 15 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 42 mm |
| Lățime | 13 mm |
| Focă | un scut metalic |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 6302 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
