Rulment cu bile SKF 6309-2Z (IVP), Diametrul exterior: 100 mm | Lățime: 25 mm | Diametrul interior: 45 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6309-2Z (IVP)
Rubix:d1305846

Detalii produs : 6309-2Z (IVP) (SKF) SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6309-2Z (IVP)
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 45 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Lățime | 25 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
