Rulment cu bile SKF 634-2Z_IVP, Diametrul exterior: 16 mm | Lățime: 5 mm | Diametrul interior: 4 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:634-2Z_IVP
Rubix:d1317903



Detalii produs : 634-2Z_IVP SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 634-2Z (IVP)
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 4 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 16 mm |
| Lățime | 5 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
