Rulment cu bile SKF 6221_IVP, Diametrul exterior: 190 mm | Lățime: 36 mm | Diametrul interior: 105 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6221_IVP
Rubix:d1258030
Detalii produs : 6221_IVP SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6221 (IVP)
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 105 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 190 mm |
| Lățime | 36 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

