Rulment cu bile SKF 6018 (IVP), Diametrul exterior: 140 mm | Lățime: 24 mm | Diametrul interior: 90 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6018 (IVP)
Rubix:d1277150
Detalii produs : 6018 (IVP) (SKF) SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6018 (IVP)
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 90 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Lățime | 24 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

