Rulment cu bile SKF 6314/HC5C3, Diametrul exterior: 150 mm | Lățime: 35 mm | Diametrul interior: 70 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6314/HC5C3
Rubix:d1308945
EAN:7316577278654

Detalii produs : 6314/HC5C3 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6314/HC5C3
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 70 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Lățime | 35 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 6314 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
