Rulment cu bile SKF 6212-2Z/C4HT, Diametrul exterior: 110 mm | Lățime: 22 mm | Diametrul interior: 60 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6212-2Z/C4HT
Rubix:d1274220
EAN:7316577388155

Detalii produs : 6212-2Z/C4HT SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6212-2Z/C4HT
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 60 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 22 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Serie | 6212 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
