Rulment cu bile SKF 6305-2RS1/LHT23F9, Diametrul exterior: 62 mm | Lățime: 17 mm | Diametrul interior: 25 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6305-2RS1/LHT23F9
Rubix:d1286493

Detalii produs : 6305-2RS1/LHT23F9 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6305-2RS1/LHT23F9
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 17 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 6305 |
| Cușcă | oțel |
| Limitați viteza | 7500 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 11600 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 23400 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
