Referințe
Gates:4G5MFA
Rubix:d493659
Producator:7100-01645-5
EAN:5412571528992

Detalii produs : 4G5MFA GATES - 4G5MFA GATES
Puncte forte
DIN outer thread, cylindrical. 24° inner cone.
Aplicații
Fitting for wire braided and textile braided hoses.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 122 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 1/4 '' |
| Temperatura minimă | -40 °C |
| Temperatura maximă | 121 °C |
| Execuție | mfa |
| Diametrul tubului exterior | 6 mm |
| Diametrul filetării | 12.7 mm |
| Presiune | 413.7 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
